text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A1-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 branches 200mm de largeur de mâchoire 150mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 8F110894
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 24
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Marque Gedore
Model 1.07/2A1-B

La description

Pieds rigides forgés d'une seule pièce, frein de pied - empêche le glissement involontaire du pied. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F110894
EAN 4036976121612
UBB 500642656275
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1957988
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.