text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A-E Arracheuse à serrage rapide Externe/Interne à 3 bras Largeur de mâchoire 200mm Profondeur de mâchoire 150mm

Cod Articol 0M146126
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150

Specificații

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Avec réglage rapide Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.07/2A-E

Numerele articolelor

Cod Articol 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1227459
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.