Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
8K843227
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
Gedore 1.07/2A Arracheuse universelle externe/interne à 3 branches 200 mm de largeur de mâchoire 150 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8K843227
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
30
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Gedore
Model
1.07/2A
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), crochet de traction avec raccord à vis éprouvé pour une connexion par friction, peut être utilisé comme extracteur externe et interne en repositionnant les crochets, La surface de la broche nitrocarburée résiste à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - il n'est pas nécessaire de la graisser ou de l'huiler, la traverse peut être combinée avec d'autres conceptions et longueurs de broche/crochet du kit de construction d'extracteurs GEDORE, crochets interchangeables disponibles pour plusieurs profondeurs de serrage.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K843227
EAN
4036976103892
UBB
500642654031
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8114240