Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras Largeur de mâchoire 160mm Profondeur de mâchoire 150mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6D417735
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
30
Profondeur du pied de crochet (mm)
24
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '220.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Marque
Gedore
Model
1.07/21-B
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pieds rigides forgés d'une seule pièce, frein de pied - empêche le glissement involontaire du pied. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1957961