Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
6A278021
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
Gedore 1.07/2-E Arracheuse à serrage rapide Externe/Interne 3 branches 160mm Largeur de la mâchoire 150mm Profondeur de la mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6A278021
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
30
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '220.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.07/2-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), crochet forgé à chaud, crochets autoportants avec profil en T pour une connexion de forme, réglage rapide breveté pour un réglage et un réajustement simples et sûrs - sans l'aide d'outils, Peut être utilisé comme extracteur interne en repositionnant les crochets, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de la graisser ou de l'huiler, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broches et de crochets du kit de construction d'extracteurs GEDORE.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A278021
EAN
4036976106428
UBB
500642658412
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1227335