text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras Largeur de mâchoire 160 mm Profondeur de mâchoire 150 mm

Numéro d'article 8V530568
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '220.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Model 1.07/2

La description

En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), crochet de traction avec raccord à vis éprouvé pour une connexion par friction, peut être utilisé comme extracteur externe et interne en repositionnant les crochets, La surface de la broche nitrocarburée résiste à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - il n'est pas nécessaire de la graisser ou de l'huiler, la traverse peut être combinée avec d'autres conceptions et longueurs de broche/crochet du kit de construction d'extracteurs GEDORE, crochets interchangeables disponibles pour plusieurs profondeurs de serrage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8114160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.