text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 branches 130mm de largeur de mâchoire 100mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 8L425842
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '180.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 130
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.07/1A1-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1957953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.