text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A Arracheuse universelle externe/interne à 3 branches 130mm de largeur de mâchoire 100mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 2Y827637
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '180.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 130
Marque Gedore
Model 1.07/1A

La description

En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), crochet de traction avec raccord à vis éprouvé pour une connexion par friction, peut être utilisé comme extracteur externe et interne en repositionnant les crochets, La surface de la broche nitrocarburée résiste à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - il n'est pas nécessaire de la graisser ou de l'huiler, la traverse peut être combinée avec d'autres conceptions et longueurs de broche/crochet du kit de construction d'extracteurs GEDORE, crochets interchangeables disponibles pour plusieurs profondeurs de serrage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y827637
EAN 4036976103878
UBB 500642653611
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8114080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.