text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras Largeur de mâchoire 90mm Profondeur de mâchoire 100mm

Artikelnummer 2B618103
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spezifikationen

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '140.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Marque Gedore
Model 1.07/11-B

Beschreibung

Pieds rigides forgés d'une seule pièce, Frein de jambe - empêche le glissement involontaire de la jambe. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), Peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau)

Artikelnummern

Artikelnummer 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1957945
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.