text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1-E Arracheuse à serrage rapide Externe/Interne à 3 bras Largeur de mâchoire 90mm Profondeur de mâchoire 100mm

Artikelnummer 0X159145
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Specificaties

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '140.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Avec réglage rapide Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.07/1-E

Omschrijving

En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau), crochet forgé à chaud, crochets autoportants avec profil en T pour une connexion de forme, réglage rapide breveté pour un réglage et un réajustement simples et sûrs - sans l'aide d'outils, Peut être utilisé comme extracteur interne en repositionnant les crochets, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de la graisser ou de l'huiler, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broches et de crochets du kit de construction d'extracteurs GEDORE.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X159145
EAN 4036976106404
UBB 500642658099
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1222902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.