text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1 Estrattore universale esterno/interno a 3 bracci larghezza ganasce 90 mm profondità ganasce 100 mm

Article number 6V260208
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 3
Lunghezza della filettatura (mm) 140
Numero di ganci 3
Bracci reversibili

Specifications

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 3
Lunghezza della filettatura (mm) 140
Numero di ganci 3
Bracci reversibili
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 100
Larghezza del piede uncinato (mm) 22
Profondità del piede uncinato (mm) 12
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 3
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm) ['0.000', '140.000']
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 90
Marchio Gedore
Codice merceologico 82055980
Model 1.07/1

Description

Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Le gambe extra o di ricambio aumentano la versatilità, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedi tabella), Gancio di trazione con attacco a vite collaudato per un collegamento a frizione, Può essere utilizzato come estrattore esterno e interno riposizionando i ganci, Superficie del mandrino nitrocarburizzata, resistente all'usura e alla corrosione, il mandrino rimane liscio e pulito - non è necessario ingrassare o oliare, La traversa può essere combinata con altri modelli di mandrino/gancio e lunghezze del kit di costruzione dell'estrattore GEDORE, Ganci intercambiabili disponibili per diverse profondità di bloccaggio

Article numbers

Article number 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8113940
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.