Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E Quick-Release Puller External 2-Arm 160mm Jaw Width 150mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3I861598
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
40
Profondeur du pied de crochet (mm)
7
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Graduation
Oui
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/S2-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adapté aux endroits difficilement accessibles, l'échelle permet un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont nécessaires, Jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2015722