Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Arracheuse à déclenchement rapide Externe à 2 bras Largeur de mâchoire 100mm Profondeur de mâchoire 100mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1G872714
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
29.8
Profondeur du pied de crochet (mm)
7.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.7
Graduation
Oui
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
100
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/S1-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adapté aux endroits difficilement accessibles, l'échelle permet un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Pieds à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Pieds à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2015706