text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore 1.06/HSP3 Broche hydraulique à pression 465 mm de longueur

Numéro d'article 6A581863
Type d'accessoires/composants Mandrin hydraulique
Accessoires Oui
Pièce Oui
Marque Gedore
Model 1.06/HSP3

Spécifications

Type d'accessoires/composants Mandrin hydraulique
Accessoires Oui
Pièce Oui
Marque Gedore
Model 1.06/HSP3

La description

Réglé pour une pression de 10 t, 12 t ou 15 t, La pièce de pression peut être remplacée par une pointe et rallongée, selon les besoins, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou dévissable pour éviter tout retrait accidentel, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou dévissable pour éviter tout retrait accidentel, Préparation à l'utilisation : 1. Avant l'utilisation, vérifier si la tige de pression est vissée suffisamment loin du capuchon pour que le coussin de pression soit en position initiale dans le cylindre hydraulique, 2. Dévisser le capuchon du corps de la tige. Pour ce faire, desserrer d'abord la vis sans tête., 3. Visser le corps de la broche par le bas dans la traverse de l'extracteur jusqu'à ce que le corps dépasse d'environ 60 mm de la traverse., 4. Visser le capuchon sur le corps de la broche jusqu'à la butée, puis le fixer en tournant la vis sans tête., Utilisation et fonctionnement : par exemple HSP3, 5. placer l'extracteur et le corps de la broche de précontrainte avec la clé SW 41, 6. visser la broche de pression SW 17 dans le capuchon. L'hydraulique est utilisée. La course de la pièce de pression dans le cylindre hydraulique est de max. 12 mm. La pièce libérée hydrauliquement peut être complètement retirée en tournant le corps de la broche avec le capuchon SW 41, 7. après utilisation, la broche de pression SW 17 est retournée dans sa position initiale et le coussin de pression est pressé dans le cylindre hydraulique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A581863
EAN 4036976104059
UBB 500642644222
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8116370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.