Accessoires pour extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Accessoires pour extracteurs
5A199411
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
Gedore 1.06/HSP1 Broche hydraulique à pression longueur 350mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5A199411
Type d'accessoires/composants
Mandrin hydraulique
Accessoires
Oui
Pièce
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/HSP1
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type d'accessoires/composants
Mandrin hydraulique
Accessoires
Oui
Pièce
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/HSP1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Réglé pour une pression de 10 t, 12 t ou 15 t, La pièce de pression peut être remplacée par une pointe et rallongée, selon les besoins, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou dévissable pour éviter tout retrait accidentel, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou dévissable pour éviter tout retrait accidentel, Préparation à l'utilisation : 1. Avant l'utilisation, vérifier si la tige de pression est vissée suffisamment loin du capuchon pour que le coussin de pression soit en position initiale dans le cylindre hydraulique, 2. Dévisser le capuchon du corps de la tige. Pour ce faire, desserrer d'abord la vis sans tête., 3. Visser le corps de la broche par le bas dans la traverse de l'extracteur jusqu'à ce que le corps dépasse d'environ 60 mm de la traverse., 4. Visser le capuchon sur le corps de la broche jusqu'à la butée, puis le fixer en tournant la vis sans tête., Utilisation et fonctionnement : par exemple HSP3, 5. placer l'extracteur et le corps de la broche de précontrainte avec la clé SW 41, 6. visser la broche de pression SW 17 dans le capuchon. L'hydraulique est utilisée. La course de la pièce de pression dans le cylindre hydraulique est de max. 12 mm. La pièce libérée hydrauliquement peut être complètement retirée en tournant le corps de la broche avec le capuchon SW 41, 7. après utilisation, la broche de pression SW 17 est retournée dans sa position initiale et le tampon de pression est pressé dans le cylindre hydraulique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A199411
EAN
4036976104035
UBB
500642643802
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8116100