Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
3M302526
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
Gedore 1.06/41-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras 520 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3M302526
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
310
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
310
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
32
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '610.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
520
Marque
Gedore
Model
1.06/41-B
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pattes rigides forgées d'une seule pièce, frein de patte - empêche le glissement involontaire de la patte. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M302526
EAN
4036976120929
UBB
500642639032
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1958399