text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Arracheuse externe/interne à 2 bras 520mm de largeur de mâchoire 200mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 4U483885
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '600.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 520
Marque Gedore
Model 1.06/40

La description

Modèle robuste, conçu pour la rigidité et l'utilisation intensive, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, La portée peut être augmentée en utilisant des jambes de traction de longueurs spéciales, et en utilisant des extensions, La portée peut être augmentée en utilisant des jambes de traction de longueurs spéciales, et en utilisant des extensions

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8112620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.