text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 520 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 9G144506
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 310
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 310
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '600.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 520
Marque Gedore
Model 1.06/4

La description

Conception robuste en acier forgé, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8000900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.