Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9N501689
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
Gedore 1.06/4-5 Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 520 mm de largeur de mâchoire 500 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9N501689
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
36
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
310
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
36
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
310
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
500
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '600.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
520
Marque
Gedore
Model
1.06/4-5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N501689
EAN
4036976103731
UBB
500642642085
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8112460