Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4O249490
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
Gedore 1.06/3A-E Arracheuse à serrage rapide externe/interne à 2 branches 350 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4O249490
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '420.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/3A-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle forgé en forme de goutte d'eau, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes interchangeables pour plusieurs hauteurs de serrage sont disponibles en tant qu'accessoires, Des jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O249490
EAN
4036976106305
UBB
500642643232
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1220160