Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
8S250478
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
Gedore 1.06/3A Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 350 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8S250478
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '420.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Marque
Gedore
Model
1.06/3A
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Conception robuste en acier forgé, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S250478
EAN
4036976104219
UBB
500642638463
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8000820