text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-5 Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras 350 mm de largeur de mâchoire 500 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 1N628154
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 500
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '420.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 350
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.06/3A-5

La description

Échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Pattes allongées, En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N628154
EAN 4036976103724
UBB 500642641418
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8112380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.