Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9R311097
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
Gedore 1.06/3A-4 Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 350 mm de largeur de mâchoire 400 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9R311097
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
400
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '420.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Marque
Gedore
Model
1.06/3A-4
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Pattes allongées, En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R311097
EAN
4036976103472
UBB
500642641251
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8109160