Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9Q613727
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
Gedore 1.06/3-E Arracheuse à serrage rapide Externe/Interne 2 branches 250mm Largeur de mâchoire 200mm Profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Q613727
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '330.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
250
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/3-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle forgé en forme de goutte d'eau, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes interchangeables pour plusieurs hauteurs de serrage sont disponibles en tant qu'accessoires, Des jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Q613727
EAN
4036976106299
UBB
500642643075
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1218980