text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-5 Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras 250 mm de largeur de mâchoire 500 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 4O147538
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 500
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '330.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.06/3-5

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O147538
EAN 4036976103496
UBB 500642640832
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8109320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.