text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A1-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 210mm Largeur de mâchoire 150mm Profondeur de mâchoire

Numéro d'article 6V009377
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 24
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 210
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.06/2A1-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V009377
EAN 4036976120905
UBB 500642637622
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1956361
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.