text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore 1.06/2-E Arracheuse à serrage rapide Externe/Interne 2 branches 160mm Largeur de la mâchoire 150mm Profondeur de la mâchoire

Numéro d'article 0S414862
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 0
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Avec réglage rapide Non
Marque Gedore
Code Douanier
Model 1.06/2-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S414862
EAN 4036976106275
UBB 500642642655
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1216570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.