Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
0B482159
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
Gedore 1.06/1A Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 130 mm de largeur de mâchoire 100 mm de profondeur
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0B482159
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '180.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Marque
Gedore
Model
1.06/1A
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Conception robuste en acier forgé, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B482159
EAN
4036976104172
UBB
500642636632
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8000310