Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9L721780
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
Gedore 1.06/1A-2 Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 130mm Profondeur de mâchoire 200mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9L721780
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '180.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Marque
Gedore
Code des marchandises
82055980
Model
1.06/1A-2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L721780
EAN
4036976103410
UBB
500642639867
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8108430