text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/11-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 100 mm Profondeur de mâchoire 100 mm

Numéro d'article 4K989645
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '140.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Marque Gedore
Model 1.06/11-B

La description

Pieds rigides forgés d'une seule pièce, frein de pied - empêche le glissement involontaire du pied. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, l'échelle permet un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Peut être équipé d'une broche hydraulique (voir tableau)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K989645
EAN 4036976120875
UBB 500642636483
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1956337
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.