Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
1E406019
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
Gedore 1.06/1-E Quick-Release Puller External/Internal 2-Arm 90mm Jaw Width 100mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1E406019
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '140.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
90
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.06/1-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgeage en forme de goutte d'eau, échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme un extracteur interne ou externe, Des jambes interchangeables pour plusieurs hauteurs de serrage sont disponibles en tant qu'accessoires, Des jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E406019
EAN
4036976106251
UBB
500642642242
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1213830