Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
3X435430
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
Gedore 1.06/1-2 Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 90 mm Profondeur de mâchoire 200 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3X435430
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
3
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
12
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '140.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
90
Marque
Gedore
Model
1.06/1-2
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Pattes allongées, En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des pattes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X435430
EAN
4036976103403
UBB
500642639602
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8108350