text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras, largeur de mâchoire de 200 mm, profondeur de mâchoire de 150 mm

Numéro d'article 6V279730
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Marque Gedore
Model 1.04/HP2A

La description

En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, échelle pour un réglage uniforme des pattes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Pattes intégrales, avec fixation rapide, Broche avec bille et pointe remplaçables, Broche trempée thermochimiquement, Extensible avec broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V279730
EAN 4036976113518
UBB 500642633829
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1868160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.