text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 130mm Profondeur de mâchoire 100mm

Numéro d'article 0Z899461
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '170.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 130
Marque Gedore
Model 1.04/HP1A-B

La description

Modèle forgé solide, jambes rigides forgées d'une seule pièce, frein de jambe - empêche le glissement involontaire de la jambe. En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Echelle de réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau).

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z899461
EAN 4036976121773
UBB 500642633662
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1981145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.