Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7C937901
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
Gedore 1.04/3A-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras 350 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7C937901
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
27
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
280
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
33
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '420.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Marque
Gedore
Model
1.04/3A-B
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pattes rigides forgées d'une seule pièce, les pattes se serrent automatiquement lorsqu'elles sont sous tension, le frein de patte empêche le glissement involontaire de la patte. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Echelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Broche avec bille et pointe remplaçables, Broche trempée thermochimiquement, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Possibilité d'ajouter une broche hydraulique
Numéros d'articles
Numéro d'article
7C937901
EAN
4036976121766
UBB
500642632839
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1981137