text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras Largeur de mâchoire 200mm Profondeur de mâchoire 150mm

Numéro d'article 4K022732
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm) 22
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 30
Profondeur du pied de crochet (mm) 24
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Marque Gedore
Model 1.04/2A-B

La description

Pattes rigides forgées d'une seule pièce, les pattes se serrent automatiquement lorsqu'elles sont sous tension, frein de patte - empêche le glissement involontaire de la patte. En inversant les pattes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Echelle de réglage uniforme des pattes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, Broche avec bille et pointe remplaçables, Broche trempée thermochimiquement, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Possibilité d'ajouter une broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K022732
EAN 4036976121759
UBB 500642632425
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1981129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.