Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Arracheuse universelle externe/interne à 2 bras largeur de mâchoire 200 mm profondeur de mâchoire 150 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2H946783
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Largeur de clé (mm)
22
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
30
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Graduation
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '260.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Gedore
Model
1.04/2A
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Grâce au renforcement de l'effort de flexion sur sa face arrière, la conception économe en énergie de la poutre transversale permet un travail de traction encore plus fort et plus sûr, Échelle pour un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont requises, La fonction de réglage rapide favorise l'économie d'énergie et le fonctionnement rapide, Broche avec bille et pointe remplaçables, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1307827