text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/1A-B Arracheuse universelle externe/interne à 2 branches 130 mm de largeur de mâchoire 100 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 7D949767
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 22
Profondeur du pied de crochet (mm) 15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Graduation Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '170.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 130
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.04/1A-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D949767
EAN 4036976121742
UBB 500642632003
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1981110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.