text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout à cliquet réversible 7412-00 1/4 po. 9 x 12 mm acier CV GEDORE

Numéro d'article 4C956710
Largeur de clé (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 16.6
Poids 59
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 6.3
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 16.6
Poids 59
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82079099
Type Ratchet Adapter

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C956710
EAN 4002805741207
UBB 500642812696
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7672710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.