text.skipToContent text.skipToNavigation

Carré à enficher 7612-01 3/8 po. 9 x 12 mm acier CV GEDORE


Forgé, acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité

Numéro d'article G3437.767.980
Largeur de clé (mm)
Modèle Raccord carré
Dimension de raccordement 9x12 mm
Accessoires Oui
Pièce Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 10
Modèle Raccord carré
Dimension de raccordement 9x12 mm
Accessoires Oui
Pièce Non
Fixation rectangulaire Oui
Poids par pièce (g) 70
Model 7612-01
Type Square Insert

La description

Forgé, acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité

Numéros d'articles

Numéro d'article G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7679800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.