text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Coupe latérale VDE 8314-160


Conforme à DIN ISO 5749, Avec tête fine, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, conforme à EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool deux couches

Numéro d'article G3030.700.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 22
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 19
Certifié VDE Oui

La description

Conforme à DIN ISO 5749, Avec tête fine, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, conforme à EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6743620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.