text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 50 MH Douille pour bougie d'allumage avec aimant 20.8mm Hex 1/2 » Square Drive 64mm


Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noy

Objednací číslo G2520.000.050
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (mm) 64
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Oui
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (mm) 64
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 125
Model 50 MH

Popis

Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noyau en céramique de la bougie reste intact, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, tête polie, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Têtes finement polies

Čísla materiálu

Objednací číslo G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6361420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.