Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
9T521866
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
Gaine thermorétractable Ripca 9.0-3.0mm noir 3:1 150m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T521866
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.7
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
150
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.7
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
150
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
9
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
3
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T521866
EAN
8712734143633
UBB
500640715610
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSB090030-150