Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
2T938386
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
Gaine thermorétractable Ripca 9,0-3,0mm rouge 3:1 5m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2T938386
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.7
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.7
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
9
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
3
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T938386
EAN
8712734142919
UBB
500640717699
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSR090030-5