Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux et outils de d'assemblage
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
9X024200
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
Gaine thermorétractable Ripca 6.4-3.2mm noir 2:1 12m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9X024200
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.64
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur
12
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.64
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur
12
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
6.4
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
3.2
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X024200
EAN
8712734086398
UBB
500644363847
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS64B-12