Remanufacturing Tools
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
0J290864
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
Gaine thermorétractable Ripca 3,2-1,6mm noir 2:1 15m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0J290864
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
15
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
15
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
3.2
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
1.6
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
3926909790
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J290864
EAN
8712734086374
UBB
500644362690
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS32B-15