Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
8S749801
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
Gaine thermorétractable Ripca 24.0 - 8.0 mm noir HSSA24B- 0,8mm - 1.5m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S749801
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
1.5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
1.5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
24
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
8
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Oui
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
3926909790
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S749801
EAN
8712734086435
UBB
500644365099
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSSA24B-1.5