Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
9C828408
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
Gaine thermorétractable Ripca 1,5-0,5mm noir 3:1 5m
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
9C828408
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.45
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.45
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
1.5
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
0.5
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C828408
EAN
8712734142704
UBB
500640714886
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSB015005-5