Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x Type E Sockets 230V 3500W 1.4m Cable
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9P511705
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Carrée
Longueur d'alimentation (m)
1.4
Nombre de prises avec contact de terre
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Autre
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Carrée
Longueur d'alimentation (m)
1.4
Nombre de prises avec contact de terre
4
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Non
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Classe de qualité
Thermoplastic
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Degré de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
Brillant
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
Angle de l'insert central vrillé
Autre
Nombre de raccordements USB
2
Marque
Brennenstuhl
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1150101