Fraises de finition
Toutes les catégories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises de finition
7P265003
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
Fraise sur tige ZYAS D. 6 mm L. tête 16 mm D. de la tige 6 mm HSS engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P265003
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P265003
EAN
4007220058602
UBB
500583223192
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22404716